EAS721 ENJOY タックフレアスカート カーシーカシマ 44765904

EAS721 ENJOY タックフレアスカート カーシーカシマ 44765904
EAS721 ENJOY タックフレアスカート カーシーカシマ 44765904
EAS721 ENJOY タックフレアスカート カーシーカシマ 44765904

ENJOY タックフレアスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズ(号)9
ウエスト(cm)67
内容量1枚注文コード44765904品番EAS721
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

表情豊かなメランジェ千鳥柄で、シンプルフェミニンに仕上げたシリーズ。
上品でクラシカルなスタイルの中に、絶妙なさじ加減で大人のかわいらしさを表現しています。
無地アイテムとも好相性なので、他シリーズとのミックスコーディネートも楽しめます。
ふんわりタックフレアスカートを合わせると、さらに柔らかい雰囲気に仕上がります。
体型を美しくカバーし、細見え効果も。
型くずれしにくく、ホームクリーニングも可能でメンテナンス性に優れたスカートです。

チャコールグレーサイズ(号)9混率(%)ウール60/ポリエステル40ウエスト(cm)67機能ストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/カーブベルト/3段カン+後ろファスナーヒップ(cm)97丈(cm)54生地メランジェ千鳥性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする