EAV722 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44766069

EAV722 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44766069
EAV722 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44766069
EAV722 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44766069
EAV722 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44766069
EAV722 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44766069
EAV722 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44766069
EAV722 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44766069

ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュチェック
サイズ(号)5
内容量1枚注文コード44766069品番EAV722
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

クラシックなチェックを、愛され配色でフェミニンな印象に仕上げました。
タータン調のチェックを、新鮮な配色で着こなしやすくフェミニンな表情に仕上げました。
可愛らしい明るめカラーに、グレーやネイビーを掛け合わせることによって大人の女性が落ち着いて着用できる柔らかさを表現。
ウール混率50%の生地を使用し、上質で洗練された雰囲気に。
型くずれしにくく、メンテナンス性にも優れているので、見た目の美しさと機能を兼ね備えたNEWベストです。

ベージュチェックサイズ(号)5胸囲(cm)83混率(%)ポリエステル50/ウール50肩幅(cm)30着丈(cm)48機能ホームクリーニング/オールシーズン/マルチポケット/調節ベルト/スカーフループ/ネームループ生地クレア チェック性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする