ESJ731 ENJOY ライトジャケット カーシーカシマ 44766428

ESJ731 ENJOY ライトジャケット カーシーカシマ 44766428
ESJ731 ENJOY ライトジャケット カーシーカシマ 44766428
ESJ731 ENJOY ライトジャケット カーシーカシマ 44766428
ESJ731 ENJOY ライトジャケット カーシーカシマ 44766428
ESJ731 ENJOY ライトジャケット カーシーカシマ 44766428
ESJ731 ENJOY ライトジャケット カーシーカシマ 44766428
ESJ731 ENJOY ライトジャケット カーシーカシマ 44766428
ESJ731 ENJOY ライトジャケット カーシーカシマ 44766428
ESJ731 ENJOY ライトジャケット カーシーカシマ 44766428

ENJOY ライトジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(号)11
内容量1枚注文コード44766428品番ESJ731
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スタイリッシュな新定番。
真夏の日でも、不思議とひんやり!ネオスラブツイード。
ウエストを絞らない「Iラインシルエット」と「フロントジップデザイン」が特徴のライトジャケット。
ファッショントレンドを取り入れた先進的なデザインと表情豊かなサマーツイードが女性らしさとクラス感を演出します。
太いスラブ糸を贅沢に使用した、表情豊かなサマーツイード。
柔らかな風合いで、心地よい肌当たりを実現しました。
高い通気性に加え、キシリトールの涼感加工を施し、いつでもひんやり快適。
お手入れも簡単なオリジナル素材です。

グレーサイズ(号)11胸囲(cm)96混率(%)ポリエステル60/レーヨン25/ウール15肩幅(cm)39袖丈(cm)40着丈(cm)51機能吸汗/速乾/消臭/吸熱冷感/ホームクリーニング/ARM360°/マルチポケット/背裏なし/袖裏なし/スカーフループ/ネームループ/肩パットなし/消臭テープ生地ネオ スラブ ツイード性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする