ESB734 ENJOY 七分袖ブラウス カーシーカシマ 44766656

ESB734 ENJOY 七分袖ブラウス カーシーカシマ 44766656
ESB734 ENJOY 七分袖ブラウス カーシーカシマ 44766656
ESB734 ENJOY 七分袖ブラウス カーシーカシマ 44766656
ESB734 ENJOY 七分袖ブラウス カーシーカシマ 44766656
ESB734 ENJOY 七分袖ブラウス カーシーカシマ 44766656
ESB734 ENJOY 七分袖ブラウス カーシーカシマ 44766656
ESB734 ENJOY 七分袖ブラウス カーシーカシマ 44766656

ENJOY 七分袖ブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(号)11
内容量1枚注文コード44766656品番ESB734
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

まるでドレスシャツのような上品な七分袖ブラウスで、ワンランク上の上質スタイルに。
オフィススタイルを先進的な印象に変えるスタンドカラーブラウス。
ジャケット合わせ以外に、ベストとのコーディネートがおすすめ。
今までとは違う上品で新鮮なスタイリングを叶えます。
清潔感のあるホワイトには防透性の高いフルダル糸を採用することで、透けが気になりません。
肌にやさしいソフトタッチで、洗濯後の乾きもスピーディー。
菌を減らしニオイも防ぎます。

ホワイトサイズ(号)11胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル80/綿20肩幅(cm)39袖丈(cm)43着丈(cm)64機能吸汗/速乾/制菌/防臭/防透/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア生地ミニ ヘリンボーン性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする