ESS741 ENJOY Aラインスカート カーシーカシマ 44767110

ESS741 ENJOY Aラインスカート カーシーカシマ 44767110
ESS741 ENJOY Aラインスカート カーシーカシマ 44767110
ESS741 ENJOY Aラインスカート カーシーカシマ 44767110
ESS741 ENJOY Aラインスカート カーシーカシマ 44767110
ESS741 ENJOY Aラインスカート カーシーカシマ 44767110
ESS741 ENJOY Aラインスカート カーシーカシマ 44767110
ESS741 ENJOY Aラインスカート カーシーカシマ 44767110

ENJOY Aラインスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビーチェック
サイズ(号)7
ウエスト(cm)64
内容量1枚注文コード44767110品番ESS741
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

夏でも快適に過ごしたいひんやり極上サマーウールのスカート。
全身涼しいキシリトールの涼感加工と高い通気性を誇り、暑さ対策も万全。
オールフィット3Dパターンで、どんな体型にも、どんな動きにもフィットするので、快適なオフィスシーンを演出します。
後ろウエストには脇ゴムを入れ、窮屈感を軽減しています。

ネイビーチェックサイズ(号)7混率(%)ポリエステル60/ウール40ウエスト(cm)64機能速乾/クール裏地/吸熱冷感/制菌裏地/ホームクリーニング/ウエストゴムゴムヒップ(cm)94丈(cm)55生地アイス ウール ウインドペーン性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする