曜日別特売
ESS779 ENJOY タイトスカート カーシーカシマ 44770339

ESS779 ENJOY タイトスカート カーシーカシマ 44770339
ESS779 ENJOY タイトスカート カーシーカシマ 44770339
ESS779 ENJOY タイトスカート カーシーカシマ 44770339
ESS779 ENJOY タイトスカート カーシーカシマ 44770339
ESS779 ENJOY タイトスカート カーシーカシマ 44770339
ESS779 ENJOY タイトスカート カーシーカシマ 44770339
ESS779 ENJOY タイトスカート カーシーカシマ 44770339

ENJOY タイトスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サックスボーダー
ウエスト(cm)70~75
ヒップ(cm)101
内容量1枚注文コード44770339品番ESS779
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

清々しく、上品な佇まい。
涼しげで爽やかなボーダーをミニマムなデザインに落とし込んだ「クリアボーダー」シリーズ。
ひざが隠れる上品レングスでロング&リーンなタイトスカート。
制菌加工で清潔さをキープした医療事務・クラークの方にもオススメ。

種別タイトスカートサックスボーダー混率(%)ポリエステル95/(再生ポリエステル14)/トリアセテート5ウエスト(cm)70~75機能速乾/制菌/UVカット/ストレッチ裏地/大容量ポケット/両脇ウエストゴム/Wカン/後ろファスナー/すべり止めテープ/吹き出し防止裏地/ラップ風デザインヒップ(cm)101丈(cm)58生地クリア ボーダー性別女性用
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする