カーシーカシマ
ENJOY スキッパーブラウス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
サックス
サックス
ラベンダー
ベージュ
肩幅(cm)
43
43
44
45
46
47
48
49
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44770400
品番
ESB780
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
着るだけで美シルエットが生まれるしなやかなジョーゼット素材を使用したブラウス。
ソフトな肌ざわりと、軽くしなやかなストレッチ性で着心地抜群の涼しげスキッパープルオーバーブラウス。
色
サックス
胸囲(cm)
89
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
15
着丈(cm)
61
機能
ストレッチ/ドロップショルダー/消臭テープ
生地
ソフト ストレッチ ジョーゼット
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。