ESB780 ENJOY スキッパーブラウス カーシーカシマ 44770524

ESB780 ENJOY スキッパーブラウス カーシーカシマ 44770524
ESB780 ENJOY スキッパーブラウス カーシーカシマ 44770524
ESB780 ENJOY スキッパーブラウス カーシーカシマ 44770524
ESB780 ENJOY スキッパーブラウス カーシーカシマ 44770524
ESB780 ENJOY スキッパーブラウス カーシーカシマ 44770524
ESB780 ENJOY スキッパーブラウス カーシーカシマ 44770524
ESB780 ENJOY スキッパーブラウス カーシーカシマ 44770524

ENJOY スキッパーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ラベンダー
肩幅(cm)49
内容量1枚注文コード44770524品番ESB780
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

着るだけで美シルエットが生まれるしなやかなジョーゼット素材を使用したブラウス。
ソフトな肌ざわりと、軽くしなやかなストレッチ性で着心地抜群の涼しげスキッパープルオーバーブラウス。

ラベンダー胸囲(cm)111混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)49袖丈(cm)19着丈(cm)65機能ストレッチ/ドロップショルダー/消臭テープ生地ソフト ストレッチ ジョーゼット
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする