EAJ791 ENJOY カーディガンジャケット カーシーカシマ 44770874

EAJ791 ENJOY カーディガンジャケット カーシーカシマ 44770874
EAJ791 ENJOY カーディガンジャケット カーシーカシマ 44770874
EAJ791 ENJOY カーディガンジャケット カーシーカシマ 44770874
EAJ791 ENJOY カーディガンジャケット カーシーカシマ 44770874
EAJ791 ENJOY カーディガンジャケット カーシーカシマ 44770874
EAJ791 ENJOY カーディガンジャケット カーシーカシマ 44770874
EAJ791 ENJOY カーディガンジャケット カーシーカシマ 44770874

ENJOY カーディガンジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
肩幅(cm)36
ブラック
内容量1枚注文コード44770874品番EAJ791
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

美しく快適。
今までにない”呼吸するニット”。
見た目ジャケット、着心地カーディガン。
信頼感とグレード感が漂う高機能のニットジャケット。

ブラック胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル95/キュプラ5肩幅(cm)36袖丈(cm)55着丈(cm)55機能ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/湿度コントロール/UVカット/背裏なし/袖裏なし/Swing ARM 360°/補強仕様胸ポケット/袖口折返し/Wネームループ/大容量ポケット生地ストレッチ ニット カルゼ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする