曜日別特売
EWB804 ENJOY 長袖シャツブラウス カーシーカシマ 44772405

EWB804 ENJOY 長袖シャツブラウス カーシーカシマ 44772405
EWB804 ENJOY 長袖シャツブラウス カーシーカシマ 44772405
EWB804 ENJOY 長袖シャツブラウス カーシーカシマ 44772405
EWB804 ENJOY 長袖シャツブラウス カーシーカシマ 44772405
EWB804 ENJOY 長袖シャツブラウス カーシーカシマ 44772405
EWB804 ENJOY 長袖シャツブラウス カーシーカシマ 44772405
EWB804 ENJOY 長袖シャツブラウス カーシーカシマ 44772405

ENJOY 長袖シャツブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
胸囲(cm)113
内容量1枚注文コード44772405品番EWB804
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ラクに着こなせて、ラクにケアできる優秀シャツブラウス。
形態安定&透けにくい。
スッキリきちんと見えのプレーンな一枚。
ソフトな風合いを叶えながら、抜群の形態安定性。
極細のポリエステル繊維を使用した、軽量でソフトな風合いを持つ素材。
形態安定性が高く、透け防止効果・UVカット効果が備わっています。

ホワイト胸囲(cm)113混率(%)ポリエステル90/綿10肩幅(cm)42袖丈(cm)57着丈(cm)68機能吸汗/速乾/UVカット/透けにくい/形態安定/バストケアピッチ/消臭テープ/袖口調整カフス/イージーケア/ホームクリーニング生地ファインサローツイル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする