EAV821 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44774934

EAV821 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44774934
EAV821 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44774934
EAV821 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44774934
EAV821 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44774934
EAV821 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44774934
EAV821 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44774934
EAV821 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44774934
EAV821 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44774934

ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
モカ
着丈(cm)52
胸囲(cm)92
内容量1枚注文コード44774934品番EAV821
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

穏やかで親しみやすい印象を与えるニュートラルカラー。
「NEUTRALSTRETCH」。
デスクワークが、ラクにキレイ見え。
みんなにやさしい制菌・防臭スーツ。
上質な原料を使用し、ふくらみ感がありながら、しなやかで適度なハリコシを併せ持った綾織りのストレッチ素材に、制菌・防臭加工「sefty」を施しています。
また、地球環境に配慮したオーガニックウールを使用したENJOYオリジナル素材です。
立体的に作られたオリジナルパターン(ARMFIT)により、胸の浮きを抑えアームホールにフィット。
絞り位置を高めにすることで、ウエストゆったりでも、キレイなシルエットを実現。
上半身のバランスが良く見えながらも、ウエストはラクラク!メディカル系のお仕事もサポート。
ペンがたっぷり入る、大容量の胸ポケット【PLUSM】。
マスクをしまえる抗菌・防臭ポケット。
ポケットの袋に純銀を加工した特殊糸の抗菌・防臭裏地「ミューファン」を使用。
銀イオンのチカラでマスクやハンカチを衛生的に収納できます。

モカ胸囲(cm)92混率(%)ポリエステル70/ウール30肩幅(cm)33着丈(cm)52機能サステイナブル/ヨコストレッチ/制菌/防臭/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/背ベルト/Wポケット/ARM FIT/スカーフループ/補強布胸ポケット(撥水) /Wネームループ/抗菌ポケット/[PLUS M]大きめ胸ポケット生地ニュートラル ストレッチ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする