曜日別特売
PS01-AD ピュアスペース・01 出荷前点検検査書付 アズワン 44775344

PS01-AD ピュアスペース・01 出荷前点検検査書付 アズワン 44775344
PS01-AD ピュアスペース・01 出荷前点検検査書付 アズワン 44775344

ピュアスペース・01 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード44775344品番PS01-AD
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥56,980
販売価格(税別)
51,800

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。

材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)【抗菌・防臭HEPA】200×200×50集塵効率(%)【抗菌・防臭HEPAフィルター】99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする