SM-325 デジタル騒音計 校正証明書付 アズワン 44775755

SM-325 デジタル騒音計 校正証明書付 アズワン 44775755
SM-325 デジタル騒音計 校正証明書付 アズワン 44775755

デジタル騒音計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台注文コード44775755品番SM-325
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥46,970
販売価格(税別)
42,700

測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。

測定レベル範囲(dB)32~130周波数範囲(Hz)31.5~8000精度±1.5dB(1kHz、14dB校正後)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×54×34質量(g)約200電源006P(9V)電池×1個(テスト用付属)付属品調整用ドライバー、風防スポンジ寸法(mm)232×54×34表示4桁LCD表示分解能0.1dB動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)周波数範囲31.5Hz~8kHz出力信号【AC】1Vrms/フルスケールアズワン品番1-5817-01-20校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする