TM-300 デジタル温度計 TM’-300シリーズ 校正証明書付 アズワン 44776184

TM-300 デジタル温度計 TM’-300シリーズ 校正証明書付 アズワン 44776184
TM-300 デジタル温度計 TM’-300シリーズ 校正証明書付 アズワン 44776184
TM-300 デジタル温度計 TM’-300シリーズ 校正証明書付 アズワン 44776184

デジタル温度計 TM’-300シリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台注文コード44776184品番TM-300
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,490
販売価格(税別)
25,900

測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。

寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~1300精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)表示3.5桁LCD表示入力【入力数】1センサーK熱電対温度測定範囲(℃)-50~1300分解能(℃)0.1/1(切り替え式)保存温度(℃)-20~+60機能【操作】2点切り替え表示・2点間温度差表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)アズワン品番1-5812-01-20サンプルレート2.5回/秒校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。※センサープローブは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする