曜日別特売
ESP835 ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ 44776727

ESP835 ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ 44776727
ESP835 ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ 44776727
ESP835 ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ 44776727
ESP835 ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ 44776727
ESP835 ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ 44776727
ESP835 ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ 44776727
ESP835 ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ 44776727
ESP835 ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ 44776727
ESP835 ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ 44776727

ENJOY ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
胸囲(cm)104
内容量1枚注文コード44776727品番ESP835
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

健やかな毎日をサポートするリカバリーウェア。
着ているだけでひんやりドライな素材「モイステックス」に「シリカナノコロイド」加工をプラスしたオフィスポロ。
体力を奪われやすい夏のお仕事を強力にサポートします。
長めの着丈で、どんなボトムスとも好相性!気になる二の腕もしっかりカバー。
フロントタックで胸もとにゆとりが出来、体型も選ばずキレイに。
スカートはもちろんパンツスタイルもさまになる長めの着丈。
さらに、スカーフのディテールが、1枚で着てもきちんと感を演出。
素材に使用されているモイステックスは、吸湿・放湿性に優れたキュプラと機能性ポリエステルを組み合わせた接触冷感素材。
衣服内の温度をコントロールして、ドライで快適な状態を保つ”呼吸する素材”です。
シリカナノコロイド加工を施すことにより、人体へエネルギー(熱・刺激)を発生させ、リカバリー効果を発揮します。

ブラック胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル95/キュプラ5肩幅(cm)41袖丈(cm)28着丈(cm)61機能吸汗/速乾/温度コントロール/接触冷感/UVカット/透けにくい/サステイナブル/ニット/2wayストレッチ/イージーケア/ホームクリーニング/動きやすい袖(ARM360°) /[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/Wネームループ/体型を選ばない前タック/長めの袖生地シリカ クール トリコット
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする