曜日別特売
0.5mL ホールピペット JCSS校正付 アズワン 44776893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホールピペット JCSS校正付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
容量(mL)0.5
0.5
0.1
0.2
0.3
0.4
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
40
50
100
全長(mm)300
内容量1本注文コード44776893品番0.5mL
参考基準価格(税別)¥10,810販売価格(税込)¥11,781
販売価格(税別)
10,710
容量(mL)0.5全長(mm)300材質硼珪酸ガラス-1黒×2本上部外径(Φmm)4アズワン品番1-8570-05-20体積許容誤差(mL)±0.005校正証明書JCSS校正
注意
※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※校正ポイント:満量1ポイントです。※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする