曜日別特売
L-TN-4-K 熱電対 テフロン (R) モールド型 校正証明書付 L-TN-4-Kシリーズ アズワン 44778607

熱電対 テフロン (R) モールド型 校正証明書付 L-TN-4-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番5-1082-01-20
内容量1個注文コード44778607品番L-TN-4-K
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥23,210
販売価格(税別)
21,100

ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。

材質【被覆】フッ素樹脂全長(m)2感温部(mm)Φ4.5×50アズワン品番5-1082-01-20校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする