曜日別特売
EAJ511 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780297

EAJ511 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780297
EAJ511 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780297
EAJ511 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780297
EAJ511 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780297
EAJ511 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780297
EAJ511 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780297

ENJOY Noir ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
肩幅(cm)41
内容量1枚注文コード44780297品番EAJ511
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

動きやすいテクニカルなスーツをBEAUTYに仕上げた、女性らしく美しいミディアム丈ジャケット。
女性らしく格好良いフォルムとシルエットにこだわったジャケット
スタイリッシュなワンボタン、セミピークドラペル~前端にはこだわりのAMFステッチ入り
ボタンの質感、サテンの膨らみとキメにもこだわり抜いたポイントデザイン
裏地は豪華なフラワーモチーフ柄
袖口折り返しベンツ
アームホールARM360°+シークレットARM
マルチ機能ポケット+シークレットポケット(左)
ポケット上側玉縁別布サテン使い
外から見えないNewペンポケット
スカーフループ付き(実用新案登録番号第3186092号)
静電気を抑える放電テープ付き
着丈57cm(9号)

ブラック胸囲(cm)103混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41袖丈(cm)58着丈(cm)60機能オールシーズン/ストレッチ/制電/ホームクリーニング/ARM360°/シークレットARM/マルチポケット/花柄モチーフ裏地/スカーフループ生地シルキー モニカ ストレッチ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする