曜日別特売
EAJ513 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 44780358

EAJ513 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 44780358
EAJ513 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 44780358
EAJ513 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 44780358
EAJ513 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 44780358
EAJ513 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 44780358
EAJ513 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 44780358

ENJOY Noir ノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
肩幅(cm)40
内容量1枚注文コード44780358品番EAJ513
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

動きやすいテクニカルなスーツをBEAUTYに仕上げた、色香漂う美しいノーカラーセミロング丈ジャケット。
女性らしく格好良いフォルムとシルエットにこだわったジャケット
ノーカラーも格好良くパンツスタイルにベストマッチ。
フロントのカッティングフォルムと衿を立体的に仕上げ大人っぽさを演出。
AMFステッチやボタンやサテンの質感が華を添えます。
裏地は豪華なフラワーモチーフ柄
衿別布サテン使い
袖口折り返しベンツ
アームホールARM360°+シークレットARM
マルチ機能ポケット+シークレットポケット(左)
外から見えないNewペンポケット
スカーフループ付き(実用新案登録番号第3186092号)
静電気を抑える放電テープ付き
着丈60cm(9号)

ブラック胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)40袖丈(cm)59着丈(cm)62機能オールシーズン/ストレッチ/制電/ホームクリーニング/ARM360°/シークレットARM/マルチポケット/花柄モチーフ裏地/スカーフループ生地シルキー モニカ ストレッチ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする