曜日別特売
EAS515 ENJOY Noir マーメイドスカート カーシーカシマ 44780516

EAS515 ENJOY Noir マーメイドスカート カーシーカシマ 44780516
EAS515 ENJOY Noir マーメイドスカート カーシーカシマ 44780516
EAS515 ENJOY Noir マーメイドスカート カーシーカシマ 44780516
EAS515 ENJOY Noir マーメイドスカート カーシーカシマ 44780516

ENJOY Noir マーメイドスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ウエスト(cm)73
ヒップ(cm)101
内容量1枚注文コード44780516品番EAS515
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

BEAUTYをKEEP、可愛いラッフルデザインマーメイドスカート。
裾にラッフルを組み合わせた女性らしいデザイン
フロントスリットデザインで華奢なイメージ
座ってもフロントスリット明きが気にならない設計
脚さばきも抜群でありながらコーディネートに華を添えるスカート
揺れるフォルムが脚の運びまで美しく演出
ウエスト窮屈感のないカーブベルト仕様
ウエスト三段カン付き
裏地吹き出し防止
静電気を抑える放電テープ付き
スカート丈54cm(9号)

ブラック混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)73機能オールシーズン/ストレッチ/制電/ホームクリーニング/大容量ポケット/カーブベルト/吹出し防止裏地/3段カンヒップ(cm)101丈(cm)55生地シルキー モニカ ストレッチ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする