曜日別特売
EWT533 ENJOY Noir Tシャツ カーシーカシマ 44780735

EWT533 ENJOY Noir Tシャツ カーシーカシマ 44780735
EWT533 ENJOY Noir Tシャツ カーシーカシマ 44780735
EWT533 ENJOY Noir Tシャツ カーシーカシマ 44780735
EWT533 ENJOY Noir Tシャツ カーシーカシマ 44780735

ENJOY Noir Tシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
肩幅(cm)37
内容量1枚注文コード44780735品番EWT533
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

業界初!ベストともコーディネート可能。
七分袖布帛使いでフォーマルで美しい身だしなみを演出。
ベストともコーディネートできるバランス
七分袖が布帛なのでフォーマルで美しい身だしなみ
袖山のギャザーと袖幅の効果で二の腕も気にならない七分袖で美しい手元を演出
お辞儀をしても胸元が見えない衿ぐり
胸の高い位置の切り替えで目線が高くバストも気になりません
胸ポケット付き
アームホールARM360°※裾が引き上がらず背中が見えない
スカーフループ付き(実用新案登録番号第3186099号)

ホワイト胸囲(cm)92混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)37袖丈(cm)45着丈(cm)57機能2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/防透/イージーケア/ホームクリーニング/AMR360°/スカーフループ/ネームループ生地サテン スムース
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする