曜日別特売
EAL676 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44781837

EAL676 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44781837
EAL676 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44781837
EAL676 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44781837
EAL676 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44781837
EAL676 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44781837
EAL676 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44781837

ENJOY Noir テーパードパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ウエスト(cm)74
ヒップ(cm)101
内容量1枚注文コード44781837品番EAL676
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

BeautyKeepSuitsのアイテム。
動きやすさと美しいシルエットを叶えるテーパードパンツ。
裾にかけて細くなる美しいテーパードシルエットエレガントでスタイリッシュな印象に
フロントのタック~センタープレスをつなげてIラインの脚長効果
1タック入りでヒップ、腰まわりにゆとりのあるパターン設計
後脇ゴム入りで立っても座っても着圧が変わらず、動きやすい
ゴムは3cのアジャストなので、着用時にゴム下のギャザーは目立ちません
ポケットは前後共に大容量タイプ
後ろポケットは箱ポケット仕様で手袋などを入れた時も口が開きにくい仕様
ウエスト部分の持ち出しベルトによってジャケットの前端の隙間も美しく
内掛けボタンカバー付きでボタン跡も気になりません

ブラック混率(%)ポリエステル100股下(cm)80ウエスト(cm)74機能オールシーズン/ストレッチ/制電/ホームクリーニング/大容量ポケット/内ボタンカバーヒップ(cm)101生地シルキー モニカ ストレッチ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする