曜日別特売
NAJ015 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 44781995

NAJ015 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 44781995
NAJ015 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 44781995
NAJ015 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 44781995
NAJ015 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 44781995
NAJ015 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 44781995
NAJ015 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 44781995

ENJOY Noir ノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
肩幅(cm)42
ネイビー
内容量1枚注文コード44781995品番NAJ015
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

肩パット・裏なしのライト仕立て。
動きやすくてサラッと羽織れるノーカラーレディスジャケット。
「着用済みユニフォームを原材料とした、「BRINGMaterial」をブレンドした循環型素材。
」しなやかなクリンプ形状の特殊構造加工糸「LUXTRIMA」を使用し、抜群の2wayストレッチを実現したENJOYNoirオリジナル素材です。

ネイビー胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル85/複合繊維(ポリエステル)/15肩幅(cm)42袖丈(cm)57着丈(cm)64機能2wayストレッチ/静電気防止/Swing ARM 360° プラス/シークレットポケット(左内側) /補強仕様胸ポケット/背裏なし/袖裏なし/肩パットなし/後ろベンツ/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応生地ダブルクロス バイ ブリングマテリアル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする