NWT023 ENJOY Noir 七分袖ハイネックカットソー カーシーカシマ 44783045

NWT023 ENJOY Noir 七分袖ハイネックカットソー カーシーカシマ 44783045
NWT023 ENJOY Noir 七分袖ハイネックカットソー カーシーカシマ 44783045
NWT023 ENJOY Noir 七分袖ハイネックカットソー カーシーカシマ 44783045
NWT023 ENJOY Noir 七分袖ハイネックカットソー カーシーカシマ 44783045
NWT023 ENJOY Noir 七分袖ハイネックカットソー カーシーカシマ 44783045
NWT023 ENJOY Noir 七分袖ハイネックカットソー カーシーカシマ 44783045
NWT023 ENJOY Noir 七分袖ハイネックカットソー カーシーカシマ 44783045
NWT023 ENJOY Noir 七分袖ハイネックカットソー カーシーカシマ 44783045

ENJOY Noir 七分袖ハイネックカットソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
肩幅(cm)52
内容量1枚注文コード44783045品番NWT023
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

オーバーサイズシルエットが魅力。
シンプルベーシックな七分袖レディスハイネックプルオーバー。
環境への負荷に配慮し、「BRINGMaterial」をブレンドした循環型素材。
高性能フルダル糸「エクステージ」とレギュラーフルダル糸のダブル使いで透け感を軽減。
またフォローウィックASR加工を施すことにより、優れた吸水速乾性と汚れが落ちやすい機能をプラスしたENJOYNoirオリジナル素材です。

ホワイト胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)52袖丈(cm)47着丈(cm)68機能ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防汚/UVカット/透けにくい/静電防止/ネームループ/消臭テープ/イージーケア/ホームクリーニング/洗濯機OK生地モックロデイ バイ ブリングマテリアル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする