EAJ855 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44784786

EAJ855 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44784786
EAJ855 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44784786
EAJ855 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44784786
EAJ855 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44784786
EAJ855 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44784786
EAJ855 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44784786
EAJ855 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44784786
EAJ855 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44784786
EAJ855 ENJOY ジャケット カーシーカシマ 44784786

ENJOY ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
肩幅(cm)37
ブラック
内容量1枚注文コード44784786品番EAJ855
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ニットスーツが進化した!4つのサポートで毎日を美しく、快適に。
「BESTSUPPORTKNIT」。
SUPPORT1高いストレッチ性はもちろん柔らかく包み込まれるような着心地で快適さをサポート。
SUPPORT2形態安定性が高い素材なのでへたりにくく常に美しさをサポート。
SUPPORT3撥水・防汚加工による安心サポート。
SUPPORT4静電気防止仕様によりホコリを寄せつけず清潔さをサポート。
ひとつ上のニットならではの、やさしく柔らかな風合いのジャケット。
素材は、杢調で表現した奥行きのあるバーズアイ調ニット。
複数の先染め糸を使って編み上げることで杢調を表現した奥行きのあるバーズアイのニット素材。
高いストレッチ性と形態安定性でシワになりにくく、さらに撥水・防汚加工「ラスクNT」をプラスし、快適性を高めました。
また、CO²の排出量削減や水質汚染を軽減できるカラー原着糸を使用し、環境にも配慮しています。

ブラック胸囲(cm)89混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)37袖丈(cm)56着丈(cm)56機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/スカーフループ/補強布胸ポケット/抗ウイルス抗菌ポケット/ネームホール/動きやすい袖(ARM360°プラス)/内ポケット/カードポケット/袖口折返し生地バーズ アイ ニット
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする