大阪魂
六角ナット(塩化ビニール)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
44785167
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
塩化ビニール
寸法H(mm)
8
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法B(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目