曜日別特売
EAV866 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44786920

EAV866 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44786920
EAV866 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44786920
EAV866 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44786920
EAV866 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44786920
EAV866 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44786920
EAV866 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44786920
EAV866 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44786920
EAV866 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44786920
EAV866 ENJOY ベスト カーシーカシマ 44786920

ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラックストライプ
着丈(cm)51
胸囲(cm)90
内容量1枚注文コード44786920品番EAV866
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

この軽さ、この華やかさに夢中!「AIRSWINGSUITS”BRIGHT”」。
空気のように軽い着心地と動きやすさが大人気の「エアスウィングスーツ」の持ち味はそのままに、配色使いで華やかさがアップ。
さらに湿度をコントロールしてくれる高機能な素材で一年中ストレスなく、軽やかに着用していただけます。
明るいカラーパイピングでいきいきと明るい表情のベスト。
スマホが縦にすっぽり入って落ちにくいスマホポケット付き。
さらに、大容量の腰ポケットはフラップの上から物が入れられる、使い勝手のよい仕様です。
軽い着心地に、通年快適に着用できる機能をプラスした素材を使用。
凹凸のある組織で陰影を表現した繊細なシャドーストライプ。
エレガントなムードを添える品のよいツヤ感も魅力です。
2wayストレッチで動きやすく、吸水速乾性のある中空糸「COOLMAXALLSEASONTECHNOLOGY」を使用することで、空気のような軽さと、夏は涼しく冬は暖かい快適性を実現しました。

ブラックストライプ胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル98/レーヨン2肩幅(cm)33着丈(cm)51機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/温度コントロール/軽量/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応/大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付)/補強布胸ポケット/ARM FIT/背ベルト/スマホポケット生地シャドー スモール ストライプ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする