EAV870 ENJOY チェックベスト カーシーカシマ 44787525

EAV870 ENJOY チェックベスト カーシーカシマ 44787525
EAV870 ENJOY チェックベスト カーシーカシマ 44787525
EAV870 ENJOY チェックベスト カーシーカシマ 44787525
EAV870 ENJOY チェックベスト カーシーカシマ 44787525
EAV870 ENJOY チェックベスト カーシーカシマ 44787525
EAV870 ENJOY チェックベスト カーシーカシマ 44787525
EAV870 ENJOY チェックベスト カーシーカシマ 44787525
EAV870 ENJOY チェックベスト カーシーカシマ 44787525
EAV870 ENJOY チェックベスト カーシーカシマ 44787525

ENJOY チェックベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビーチェック
着丈(cm)50
胸囲(cm)89
内容量1枚注文コード44787525品番EAV870
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

チャーミングベストで顔まわりが明るく華やかに。
毎日快適でいられるうれしい機能が充実。
FUNCTION-1スマホが縦にすっぽり入るスマホポケットを搭載。
FUNCTION-2抗ウイルス抗菌ポケットで安心を実感。
FUNCTION-3パイピング使いで顔まわりをシャープに見せる!素材は着こなしに華やぎをもたらすツイードチェック。
多種類の糸を使用し、表情豊かな柄を表現したツイードチェック。
上品でありながら華やかさもあり、コーディネートにおしゃれ感をもたらします。
ナチュラルなストレッチ性があり、快適な着心地です。
ノーブルでやさしい印象のネイビーチェックとフェミニンで華やかな雰囲気のパープルチェックの2色展開。

ネイビーチェック胸囲(cm)89混率(%)ポリエステル85/レーヨン15肩幅(cm)33着丈(cm)50機能ナチュラルストレッチ/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/イージーケア/ホームクリーニング/スカーフループ(サポートループ付)/大容量ポケット/補強布胸ポケット/ネームホール/スマホポケット/抗ウイルス抗菌ポケット/ARM FIT/背ベルト生地メランジェ チェック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする