EWB876 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44789117

EWB876 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44789117
EWB876 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44789117
EWB876 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44789117
EWB876 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44789117
EWB876 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44789117
EWB876 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44789117
EWB876 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44789117
EWB876 ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ 44789117

ENJOY 長袖リボンブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サックスストライプ
肩幅(cm)36
内容量1枚注文コード44789117品番EWB876
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

凛と着映える合わせやすいストライプ。
「TRICOTSTRIPEKNIT」。
ストライプと優れた素材感で生まれる、シャープな存在感。
上品なストライプが洗練を印象づけるトリコットニット。
軽量でストレッチ性に優れ、通気性が良くムレにくいのが特徴。
また、フルダル糸を使用しているので透けにくく、SR防汚加工を施し、汚れを落ちやすくしています。
シワになりにくく、型崩れしにくい快適素材です。
リボンは取り外し可能。
首元をすリボンは取り外し可能。
っきり見せる開衿ブラウスとしても着られます。

サックスストライプ胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)36袖丈(cm)55着丈(cm)61機能ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防汚/UVカット/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニング/消臭テープ(脇下)付属アクセ/動きやすい袖(ARM360°)/バストケアピッチ生地トリコット ストライプ ニット
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする