※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 iスタイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色温度(K)
6500
3500
6500
4000
5000
光源色
昼光色
温白色
昼光色
白色
昼白色
光束(Lm)
4920
4660
4920
9010
9160
9620
12080
12270
12890
10000
消費電力(W)
32.2
32.2
62.5
81.7
51.7
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44789423
品番
XLX850NEDCLE9
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
器具本体とライトバーのセット品です。
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
32.2
セット内容
【器具本体】NNLK81509、【ライトバー】NNL8500EDC LE9
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合
【ガード】FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルト
材質
【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
3.4
取付方式
直付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
80×2413×50
安定器
出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4920
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。