CONDOR(山崎産業)
フロアラボ ワックス塗布用シート
商品レビューを投稿する
内容量
1袋(6枚)
注文コード
44790779
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥680
販売価格(税別)
¥
618
バスケットに入れる
使いきりシートタイプで、手を汚さずらくらくワックスがけ。
フローリングワイパーで使用してください。
材質
シート:ポリプロピレン・ポリエチレン・パルプ
質量(g)
20
タイプ
ウェット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×220×5
商品タイプ
取替シート