曜日別特売
- コンドル フローリング用ウェットシートE CONDOR(山崎産業) 44790797

コンドル フローリング用ウェットシートE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(20枚)注文コード44790797品番-
参考基準価格(税別)¥198販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

ベタつき、汚れにさわやか水拭き。 砂ボコり・皮脂汚れ用。
シート1枚で約10畳の掃除ができます。
シートは家具等のお掃除にも使えます。

材質シート:レーヨン・ポリエステル、液剤:エタノール・界面活性剤・防カビ剤・香料質量(g)10タイプウェットシリーズコンドル寸法(幅W×奥行D)(mm)200×300商品タイプ取替シート繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする