CONDOR(山崎産業)
ライフクリーン スナップモップN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
44790806
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに。 糸の取り替えが簡単。
ヘッド・糸押さえ一体のシンプルなデザイン。
水拭き・ワックス塗りなどがこれ一本でできます。
材質
ハンドル(グリップ):ポリエチレン、ハンドル(パイプ):スチール(ポリプロピレン被覆)、ヘッド:ポリプロピレン、フック:ポリエチレン、モップ糸:ポリエステル50%・レーヨン50%
質量(g)
540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×30×1010-1520
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応