曜日別特売
- フロアラボ ハイマジックドライモップ CONDOR(山崎産業) 44790849

- フロアラボ ハイマジックドライモップ CONDOR(山崎産業) 44790849
- フロアラボ ハイマジックドライモップ CONDOR(山崎産業) 44790849

フロアラボ ハイマジックドライモップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード44790849品番-
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

超極細繊維で、皮脂汚れ髪の毛を取り、ツヤまでよみがえる。から拭き用。
ループパイルで髪の毛も逃がさない。
カットパイルで小さなホコリもキャッチ。
新機構「ヘッドロック」清掃場所に合わせてヘッド部分を固定、解除できる。
立てかけても倒れにくいグリップストッパー付き。
スペアはフロアラボ ハイマジックドライモップ 300 スペアをご使用ください。

種別1本柄材質グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、グリップストッパー:熱可塑性エラストマー、ハンドル:スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、柄入れ:ポリプロピレン、ジョイントストッパー:ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、モップ糸:ポリエステル・ナイロン幅(mm)350寸法(mm)拭き:200×350質量(g)370タイプ300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×1120繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする