- コンドル ハイマジックウェットモップ CONDOR(山崎産業) 44790885

 

- コンドル ハイマジックウェットモップ CONDOR(山崎産業) 44790885
- コンドル ハイマジックウェットモップ CONDOR(山崎産業) 44790885
- コンドル ハイマジックウェットモップ CONDOR(山崎産業) 44790885
- コンドル ハイマジックウェットモップ CONDOR(山崎産業) 44790885
- コンドル ハイマジックウェットモップ CONDOR(山崎産業) 44790885
- コンドル ハイマジックウェットモップ CONDOR(山崎産業) 44790885
- コンドル ハイマジックウェットモップ CONDOR(山崎産業) 44790885
- コンドル ハイマジックウェットモップ CONDOR(山崎産業) 44790885

コンドル ハイマジックウェットモップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
種別1本柄
内容量1本注文コード44790885品番-
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

超極細繊維で、油汚れこびりつきもかき取る! 水拭き用。
吸水性バツグン結露取りにも
幅木やスミもキレイに

種別1本柄材質ハンドル(グリップ):ポリエチレン、ハンドル(パイプ):スチール(ポリプロピレン被覆)、プレート:ポリプロピレン、柄入れ:ポリプロピレン、モップ糸:ポリエステル・ナイロン寸法(mm)スペア:260×130質量(g)349タイプ300シリーズコンドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×150×1110繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする