曜日別特売
- コンドル あんしんウェットシート CONDOR(山崎産業) 44791007

コンドル あんしんウェットシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(20枚)注文コード44791007品番-
参考基準価格(税別)¥348販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

キッチンからリビングまで、アルカリイオン水で 汚れを浮かす!
洗剤不使用で手にやさしい。

材質シート:レーヨン、ポリエステル、液剤:エタノール、アルカリイオン水、防カビ剤、香料質量(g)9タイプウェットシリーズコンドル寸法(幅W×奥行D)(mm)200×300商品タイプ取替シート繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする