曜日別特売
XLX800UHNCLE9 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 Panasonic(パナソニック) 44791015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)51.7
光束(Lm)9690
9690
4850
4780
4520
4870
4800
4530
11900
12990
12500
11710
11940
11750
13040
12540
8870
9320
8730
8910
9730
9360
8770
幅(mm)240000
内容量1セット注文コード44791015品番XLX800UHNCLE9
参考基準価格(税別)¥83,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

器具本体とライトバーのセット品です。

電圧(V)200~242消費電力(W)51.7仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合1200ピッチ、1400ピッチのボルトセット内容【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NNL8000HNC LE9材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466000幅(mm)240000質量(kg)6.9タイプ省エネ色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)187.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9690グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする