曜日別特売
- Satto(サット) リビング払い CONDOR(山崎産業) 44791016

 

- Satto(サット) リビング払い CONDOR(山崎産業) 44791016
- Satto(サット) リビング払い CONDOR(山崎産業) 44791016
- Satto(サット) リビング払い CONDOR(山崎産業) 44791016
- Satto(サット) リビング払い CONDOR(山崎産業) 44791016
- Satto(サット) リビング払い CONDOR(山崎産業) 44791016
- Satto(サット) リビング払い CONDOR(山崎産業) 44791016
- Satto(サット) リビング払い CONDOR(山崎産業) 44791016
- Satto(サット) リビング払い CONDOR(山崎産業) 44791016
- Satto(サット) リビング払い CONDOR(山崎産業) 44791016
- Satto(サット) リビング払い CONDOR(山崎産業) 44791016
- Satto(サット) リビング払い CONDOR(山崎産業) 44791016

Satto(サット) リビング払い

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード44791016品番-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

網目繊維と静電気が汚れをキャッチ。
リビングのホコリも静電気パワーで丸ごとすっきり。
別売:SATTO アルミハンドルを使うと高所のお掃除に便利です。

材質毛:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン質量(g)57シリーズSatto(サット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×375繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする