曜日別特売
DPA-LR1 エアマイクロセンサ[DPA-SR1/LR1シリーズ] Metrol(メトロール) 44791664

製品単体画像

エアマイクロセンサ[DPA-SR1/LR1シリーズ]

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
検出距離80~350μm(推奨エアノズル使用時)
検出方式ロングレンジ形、マスターセットボタンで設定(電子式)
ロングレンジ形、マスターセットボタンで設定(電子式)
ショートレンジ形、マスターセットボタンで設定(電子式)
内容量1個注文コード44791664品番DPA-LR1
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

エアマイクロセンサDPAシリーズは、ワークと治具の「密着確認」が可能な空圧式の高精度センサです。
エアを使用できる環境下であれば、「有り無し確認」だけでなく繰返し精度±0.5μmで「密着確認(浮き)」も同時に確認することが可能。
着座不良による加工不良や設備のダウンタイムの発生防止を実現します。
精密ワークのクランプ・半導体製造プロセス・搬送ラインなど自動化が進む加工プロセスで導入されています。
±0.5μm繰返し精度で切粉の噛み込みによる、治具とワークの着座不良を確実に検知
IP67クーラント保護構造で工作機械内に、センサの設置が可能
エアノズルまでのエア配管短縮で、応答速度が速くなり、生産性が向上
マスタ設定が簡単。
自己診断機能付き。
製造工程の段階で、加工不良の発生を防止

用途
エンジン部品加工時の着座確認、表面の粗いダイカストの着座確認に最適
シャンクの密着確認、タイヤ用金型加工時の密着確認に最適
CNC旋盤の加工原点出し、油圧プレス加工時の型の密着確認に最適
種類検出機器使用温度範囲(℃)0~60 (結露ないこと)ケーブル長(m)標準3使用圧力(MPa)設定圧:0.15~0.2検出方式ロングレンジ形、マスターセットボタンで設定(電子式)検出距離80~350μm(推奨エアノズル使用時)電源電圧(V)DC24±10% 消費電流50mA 以下ケーブル耐油性16芯Φ5.5、AWG28相当検出方法着座確認応答速度0.8秒(推奨エアノズル使用時/チューブ長1.5mにて)繰返し精度(μm)±1 (検出距離 80~150)/±3 (検出距離 150~250)/±5 (検出距離 250~350)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする