NM-16 布ポリマスカー ホリコー 44792879

布ポリマスカー

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)1100
テープ地色
内容量1巻注文コード44792879品番NM-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

テープ部に布養生テープを使用したタイプのマスカー。
300~3600mm幅と豊富なラインナップ。
フィルムの表面にコロナ処理を施しているので、付着した塗料が飛散しにくいです。

用途外装養生用幅(mm)1100テープ長さ(m)25テープ地色テープ種類テープ厚さ(mm)0.29粘着力(N/10mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塗装時の養生用に仕様される製品です。
※貼る面の材質、使用条件によっては糊残り、表面破壊、変色の恐れがありますので、必ずテストをしてから使用してください。
※大理石などの石材、家具、ガラス、塩ビ製品、車のボディ、無垢材や白木などの表面強度の弱いものや人体に貼らないでください。
※長時間貼ったままにしたり、濡れてしまうと糊残りする場合がありますのでご注意ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のホコリ、油、水等はきれいに取り除いてください。
※テープを保管する場合は、直射日光、高温多湿を避け、涼しい場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: 塗装作業養生

ここ数年の値上げラッシュの中で、テープ色が違うタイプでは僅かですがコスパが良い。使用感、糊残り等は他製品と遜色ありません

対象商品 : 44792854
2024-04-02
用途: 吹き付け塗装時ちょっと足りない時フードなんか良いね
三愛塗装店

他の養生と色が違うことが良いですね。
55ミリはミドリ1100は茶です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする