曜日別特売
RM3545(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 抵抗計 HIOKI(日置電機) 44793640

RM3545(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 抵抗計 HIOKI(日置電機) 44793640
RM3545(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 抵抗計 HIOKI(日置電機) 44793640
RM3545(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 抵抗計 HIOKI(日置電機) 44793640

抵抗計

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード44793640品番RM3545(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥277,500

先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。
4端子法で高速かつ高精度に測定。
温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。

用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXTI/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル(A-Bタイプ)×1・予備ヒューズ×1仕様抵抗測定レンジ:10mΩ(最大表示12.00000mΩ・分解能10nΩ)~1000MΩレンジ(最大表示1200.0MΩ・分解能100kΩ)・12切替え/[LP ON時]1000mΩ(最大表示1200.00mΩ・分解能10μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00Ω・分解能10mΩ)・4切替え/基本確度:±0.006%rdg.±0.001%f.s.測定スピード:FAST(2.0ms)・MED(50Hz:22ms・60Hz:19ms)・SLOW1(102ms)・SLOW2(202ms)各レンジでスピー質量(kg)2.5電源AC100V~240V・50Hz/60Hz・定格電力:40VAmax.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5温度測定範囲(℃)-10~99.9・基本確度:±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・-99.9~999.9(アナログ入力)機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力開放端子電圧DC20Vmax.(10kΩレンジ~)・5.5Vmax.(~1000Ωレンジ)[LP ON時]DC20mVmax.測定電流DC1A~100nA・[LP ON時]1mA~5μARoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き通信インターフェースGP-IB(RM3545-01のみ)/RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USBから1つを選択して使用・リモート機能/通信モニタ機能/データ出力機能/メモリ(50個)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650

商品説明動画

抵抗計RM3545|巻線や接点の低抵抗測定に

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44793640RM3545(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)63898059RM3545A-1(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)RM3545(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 抵抗計 HIOKI(日置電機) 63898059抵抗計HIOKI(日置電機)1台
315,800
税込347,380
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする