曜日別特売
LZLA270142-22 防爆形LED器具 パイプ吊形 27W 星和電機(SEIWA) 44794418

防爆形LED器具 パイプ吊形 27W

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1台ハブ外径(Φmm)22注文コード44794418品番LZLA270142-22
参考基準価格(税別)¥115,600販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形

入力電圧(V)AC100-242取付方式パイプ吊形使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6Xハブ外径(Φmm)22光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする