※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
星和電機(SEIWA)
【ステンレス】防湿・防水形LED灯器具 25W トラフ形
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
44794698
品番
LYAA2501001
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
FHF32形 高出力形 X1灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)
AC100-242
材質(本体)
ステンレス製
取付方式
トラフ形
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的+60)
保護等級
IP55
色温度(K)
5000
光源色
昼白色タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合