曜日別特売
HD-520N 強力パンチ カール事務器 44795023

HD-520N 強力パンチ カール事務器 44795023
HD-520N 強力パンチ カール事務器 44795023
HD-520N 強力パンチ カール事務器 44795023
HD-520N 強力パンチ カール事務器 44795023
HD-520N 強力パンチ カール事務器 44795023

強力パンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
穿孔能力(枚)220
内容量1台注文コード44795023品番HD-520N
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥26,400
販売価格(税別)
24,000

自動回転式ロットガード。
上向き穴あけ方式で屑の散らばりを抑えます。
用紙の中央合わせが簡単なワイドダブルゲージ。
紙当てを倒して4穴も可能。
消耗品はワンタッチで簡単可能。
消耗品収納ケース付(パイプロット刃2本/ロットガード10枚収納可能)

穿孔能力(枚)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×445×195質量(kg)6.8材質ABS、POM、SPCC穴径(Φmm)6奥行(mm)(穴)12穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする