2400/A-L 防寒インナーベスト MCC(MaxClean) 44795234

防寒インナーベスト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード44795234品番2400/A-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

防寒インナーベスト。特殊キルティング素材で、低発塵。

用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質表面:ポリエステル100%、中綿:ポリエチレン 75~95% アクリル 5~25%サイズL生地性能防寒、低発塵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする