MCC(MaxClean)
フィット手袋セミロング(10双入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
44795724
品番
MAX-7011-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ポリエステル素材のフィット手袋。左右兼用、手首長がセミロング「11cm」防塵性に優れる
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質
ポリエステル
サイズ
S
入数(双)
10
長さ(cm)
手首:約11
機能
防塵性
コーティング
なし