MCC(MaxClean)
制電PUパーム手袋(10双入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
44796020
品番
MAX-7024-M
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,398
¥
1,098
バスケットに入れる
カーボン導電糸とポリエステル素材の制電手のひらウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質
ポリエステル、カーボン導電糸
サイズ
M
入数(双)
10
機能
制電/防塵
コーティング
手の平