G-750S PP四ツ切絵画作品ハンガー 共栄プラスチック 44796257

PP四ツ切絵画作品ハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)470×560
内容量1セット(12枚)注文コード44796257品番G-750S
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

透明度に優れしわになりにくい、PP四ツ切絵画作品ハンガー。
ポリプロピレン製なので透明度に優れ、しわになりにくく、展示もラクラクの絵画ハンガーです。
PPチャックの連結方式で、横に差し込むだけで簡単につなげ、すっきりと作品の展示ができます。また、ホコリが付きにくく、作品の裏移りもしません。

仕様スライドチャック連結式、横型その他4枚に1個、吊下げホルダー付グレーサイズ四ツ切材質(本体)ポリプロピレン寸法(縦×横)(mm)470×560内寸法(縦×横)(mm)390×550
注意
※4枚に1個吊り下げホルダー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする