共栄プラスチック
PP八ツ切絵画作品ハンガー用ホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)
40×420
40×420
40×300
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44796318
品番
G-380S.F
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
絵画ハンガーを吊り下げて展示する、PP八ツ切絵画作品ハンガー用ホルダー。
絵画ハンガー4~5枚に対して、ホルダー1本を目安としてお使い下さい。
仕様
ホルダー横型用
色
グレー
サイズ
八ツ切
材質(本体)
ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)
40×420