#120676 折りたためるガーデニングバスケット 清水産業 44796494

 

#120676 折りたためるガーデニングバスケット 清水産業 44796494
#120676 折りたためるガーデニングバスケット 清水産業 44796494
#120676 折りたためるガーデニングバスケット 清水産業 44796494
#120676 折りたためるガーデニングバスケット 清水産業 44796494
#120676 折りたためるガーデニングバスケット 清水産業 44796494
#120676 折りたためるガーデニングバスケット 清水産業 44796494
#120676 折りたためるガーデニングバスケット 清水産業 44796494

折りたためるガーデニングバスケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード44796494品番#120676
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

折りたためばスリムで収納しやすい。

用途
収納しやすく、持ち運びに便利な取っ手付き。
パタンとたためてスキマに収納。
ガーデニングにピッタリな容量約20L。
道具入れや、収穫物の持ち運びに。
材質ポリプロピレンブラウン容量(L)約20収納時寸法(cm)約60×2.5×34使用時寸法(cm)約50×26×33
注意
※濡れたまま保管しないでください。
※日光の当たる場所で保管すると、劣化しやすくなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする